パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配管接続口径Rc3/8 注文コード60923056 品番4GB310R-10-3
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は配管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る

シングルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備、排気誤作動防止弁を内蔵しています。信頼性をグレードアップ、寿命6000万回を突破(圧力0.5MPa時)しました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。シングルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレート配管。安全機能を備え、信頼性、使いやすさをグレードアップ。

トラスコ品番773-1191 質量(g)215 有効断面積(mm2)21.5 用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う 長さ(mm)99 幅(mm)41 切換方式4方向単動 高さ(mm)61 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 流体温度(℃)5〜55(凍結なきこと) 電線接続方法グロメットリード線 配管接続口径Rc3/8 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする