画像準備中

小型シングルポイントロードセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60923068 品番 LCB27-K010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル
小型・軽量で省スペースに設置可能
計量、配合、充填用の小型計量台に最適
引張・圧縮の両用
台はかりタイプ
低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能

用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。 仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O 材質アルミニウム ケーブル長(m)0.4 抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10〜+40 繰返し性0.011% R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V) 固有振動数(Hz)503 防塵防水性能IP65 ケーブル4芯シールドケーブル 最大印加電圧(V)DC15 印加電圧(V)DC5〜12(推奨) たわみ(mm)0.15 定格容量(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.012% R.O. 許容過負荷150% R.C. 定格容量(N)98 限界過負荷200% R.C. 総合誤差0.02% R.O. 積面サイズ(mm)300×300 許容モーメント(N・m)3.47 ケーブル太さ(mm)Φ3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする