用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。
仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O
材質アルミニウム
ケーブル長(m)0.4
抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10〜+40
繰返し性0.011% R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)
固有振動数(Hz)598
防塵防水性能IP65
ケーブル4芯シールドケーブル
最大印加電圧(V)DC15
印加電圧(V)DC5〜12(推奨)
たわみ(mm)0.15
定格容量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.012% R.O.
許容過負荷150% R.C.
定格容量(N)147
限界過負荷200% R.C.
総合誤差0.02% R.O.
積面サイズ(mm)300×300
許容モーメント(N・m)5.2
ケーブル太さ(mm)Φ3.5