※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60928577 品番 WLS200T
参考基準価格(税別)¥7,500,000 販売価格(税込) ¥7,697,800
販売価格(税別)
6,998,000

シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。

ひょう量(kg)200000 最小表示(kg)200 トラスコ品番819-5839 幅(mm)600 質量(kg)215 用途計測に 高さ(mm)738 質量(g)260000 寸法H(mm)743 使用荷重(t)200 電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4 寸法A(mm)184 寸法F(mm)267 寸法D(mm)95.5 センサータイプロードセル方式 寸法E(mm)279 寸法B(mm)121 寸法C(mm)397 寸法P(mm)537 精度(%)±1 検定対象外 保護等級IP67 連続使用時間(時間)1200 寸法N(mm)152 寸法K(mm)578 安全率5:1(ボビン装着時) 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10〜50 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする