WLS400T 無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック 60928613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送80日以内出荷とは
ひょう量(kg)400000
最小表示(kg)500
内容量1個注文コード60928613品番WLS400T
参考基準価格(税別)¥12,580,000販売価格(税込)¥13,178,000
販売価格(税別)
11,980,000

シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。

用途
計測に
ひょう量(kg)400000最小表示(kg)500トラスコ品番819-5841幅(mm)765質量(kg)520高さ(mm)962.6質量(g)662000寸法H(mm)1022使用荷重(t)400電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4寸法A(mm)210寸法F(mm)356寸法D(mm)165センサータイプロードセル方式寸法E(mm)330寸法B(mm)178寸法C(mm)572寸法P(mm)726精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200寸法N(mm)184寸法K(mm)705安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする