HV-60KGL-K-5 防塵・防水台はかり(検定付) A&D(エー・アンド・デイ) 60936583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水台はかり(検定付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60936583 品番HV-60KGL-K-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用 精度等級:3級。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。
計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)
GLタイプは液晶表示
3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)
2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間)
RS-232Cインタフェース標準装備
kg・個数・%モード
コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示
加算・累計機能
チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

ひょう量(kg)15/30/60 目量(kg)0.005/0.01/0.02 計量皿寸法(mm)330×424 適合地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 外形寸法D(mm)621 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-5〜35 外形寸法W(mm)330 表示形式デジタル 重力加速度の範囲(m/s2)9.789〜9.794 使用環境湿度(%)85%以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60936583 HV-60KGL-K-5 73667606 HV60KC-K-05N00 (使用地域:5地域) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする