※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード60936592
品番HV-15KGL-K-1
取引証明用 精度等級:3級。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。
計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)
GLタイプは液晶表示
3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)
2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間)
RS-232Cインタフェース標準装備
kg・個数・%モード
コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示
加算・累計機能
チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定