PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ISO警告ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
トラスコ品番
785-1693
注文コード
60948405
品番
PESW-D-9Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
材質
ビニール
用途
警告の表示
トラスコ品番
785-1693
寸法(mm)
99.1(三角形)
取付
粘着シール
質量(g)
183
使用温度範囲(℃)
-40〜80
表示内容
危険地域
ラベル数
3