曜日別特売
10/21より値下げ!現場を応援
CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734

CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734
CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734
CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734
CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734
CF-432-29.0 CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸 阪神素地 60953734

CF-432 ワーキングウェーダー ラバー底 先丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
60953734
品番
CF-432-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)値下げ
¥39,980

ひざ・尻部にケブラー[[(R)]]素材の補強により、従来品より大幅に耐久性を向上しています。
幅広の肩ベルト仕様で、長時間の作業に適しています。
底部はゴム底で、広範囲の作業に適しています。

用途
下水道工事、河川改修工事、水産業
トラスコ品番
481-6927
材質
胴部:CRスポンジ(4mm厚)・両面ジャージ・ケブラー[[(R)]]、靴部:ラバー
色
ブラック
サイズ(cm)
29
股下(cm)
85
総丈(cm)
144
足幅
2E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする