エフケイシステム
エフケイシステムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エフケイシステムの モバイルバッテリー/充電器
エフケイシステムの AC充電器
AC/DCアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60953849
品番
SAPA05010JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
海外対応の入力電圧100V〜240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
エフケイシステム製品用AC/DCアダプタ―
コード長さ(m)
1.6
寸法(mm)
外形寸法:約幅37.5×厚さ24.5×長さ45.5(ケーブル・プラグ部含まず)、プラグ:【外径】5.5【内径】2.1【長さ】10
質量(g)
約60 ※ケーブル除く
出力
DC5V 2.0A 安定供給
入力
AC100〜240V 50/60Hz
保証期間
1年間 ※ケーブル除く
極性
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
PSE
注意
※エフケイシステム製品以外の製品での使用は保証しておりません。