曜日別特売
- スプレー ノーブランド 60959114

スプレー

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60959114
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)
240×140×140
容量(mL)
1000
質量(g)
90
アズワン品番
64-4068-93
材質
本体:PE フタ:PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60959114-554712641000ml- ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 55471264ハンドスプレー PEボトルモノタロウ1本
¥119
税込¥131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60959114
2016-05-20
用途: 粉末のクエン酸や重曹を溶かして、お掃除に利用しています

日常的に使っていますが、特に問題なく使用できています。
ただ管に錘がついていないので、内容量が減ると傾けると出が悪くなります。
でもこの値段なら満足です。

対象商品 : 60959105
2015-10-18
用途: 車の窓拭き
その他業種

安くて、使いやすい。形状も手に馴染む。
とてもいい商品です!

1人が参考にしています
対象商品 : 60959105
2016-08-03
用途: 清掃用

安い。数が必要な時はこれでいいが、耐久性に問題があるなあ。

対象商品 : 60959105
2016-03-18
用途: 霧吹き

強度がない

1人が参考にしています
対象商品 : 60959114
2016-02-01
用途: 浴槽洗剤の噴霧
製造業

当たり外れがあるのか、二か月で霧吹きができなくなりました。こんなに早く使えなくなるのであれば、1リットル入る意味がありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 60959114
2015-05-07
用途: 洗剤散布

1000ccタイプの容器があまり多数販売されておらず重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 60959114
2015-05-15
用途: 溶接スパッタ止め添付

50cmの高さから落としてしまうと。首の付け根から折れて破損してしまう。5個購入したが1週間、持たなかった。安かろう悪かろう。と言うことを実証された。もう買わない。最低最悪の商品

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする