- ラウンドケース5段組 明邦化学 60960514

ラウンドケース5段組

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)70
高さ(mm)133
内容量1個注文コード60960514品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。

サイズL直径(Φmm)70高さ(mm)133付属品フタ×1枚仕様5段材質スチロール樹脂クリア深さ(mm)22(1段)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸/70×133(5段)、内寸/63×22(1段)入数72ヶ入(6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960514
2024-01-19
用途: 細かいパーツ仕分け
その他業種

今まで、平らのケースにしまってましたが、何回かひっくり返してしまって。。細かいパーツを仕分けするのに凄く便利です。

対象商品 : 60960523
2024-04-09
用途: スパイス類の梱包
製造業

思った以上にしっかりしておりチープ感もない、良い商品でした。梱包の状態のせいなのか、蓋に一部傷が付いていたのでキレイな状態で届くとなお嬉しいです

対象商品 : 60960514
2023-12-23
用途: アクセサリーの保管
運輸・通信業

イヤリングなどのアクセサリー入れとして重宝してます

対象商品 : 60960514
2023-10-26
用途: 小物部品の整理に
サービス業

割りピン入れに選んでみました。使いやすいと思うのでまた追加で購入予定です。

対象商品 : 60960523
2020-05-06
用途: 固形燃料の保存と携行
その他業種

カエンの固形燃料(アルコール)の保存と携行容器として使用中。
しっかりしまるので、自然な気化は防げると思います。しかしどのくらい保存できるかは?です。25gまでは入りますが、高さ(固形燃料)はギリギリです。蓋も買いましたが、4個まではいらないかも?

1が参考にしています
対象商品 : 60960523
2020-03-12
用途: 工事部材の仕分け

大きさが最適。サイズの違うビス、ナット類を入れて作業するのに丁度良いです。

対象商品 : 60960532
2020-02-17
用途: サプリメントと常用薬の携帯用
その他業種

一日分のサプリメントや常用薬がきっちり収まるので出張などの持ち運びに重宝しています。飲み忘れがなくなりました。

対象商品 : 60960514
2019-02-15
用途: 石の分別
サービス業

透明なのでみやすい。見てくれがよい。重ねて使えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする