明邦化学
FB-480 防水あきおくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60960541
品番
仕切り板4枚付
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリコンパッキン付き防滴。折りたたみ式。
材質
インパクトスチール
寸法(mm)
107×97×35
色
ブルー/クリア
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中小物ケース)
ポリプロピレン