曜日別特売
- 8連ケース 明邦化学 60960785

8連ケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60960785品番-
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

8コマのケースが縦列。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利

材質PP幅(mm)176寸法(mm)176×36×26クリア高さ(mm)26奥行(mm)36仕切数(個)8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 1週間分の薬ケースに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

つくりが頑丈そうなので長期間使用できそうで満足しています

2021-08-08
用途: 薬用として

朝、昼、夜と薬の接種する分量が違うので、個々のケースに蓋が付いているのは、便利です
薬を、分別するときも、薬を飲むときも。個々に蓋府が付いているので、こぼれることがありません、2日分入れて利用していますが、8個のケースだと、2個余ります
2日分(朝、昼、夜x2日)6個用があるとさらに良いと思います
今まで利用して,蓋の耐久性には問題ないと思います
箱の側面に、朝、昼、夜 とシールで貼って利用しています、ケースが透明なので飲み忘れが防げます
只、薬により、かなり大きいのがありますので、余分な部分は薬をハサミでカットして使用しています

対象商品 : 60960785
2020-09-11
用途: ネイルパーツの収納
サービス業

ネイルパーツやストーンの収納に使用しました。
蓋がしっかりしています。

対象商品 : 60960785
2018-08-28
用途: 小さいものの整理に

小さいスクリューやナットを整理するために購入しました。今まではタ○ヤのミ○四駆用を購入していましたが、安価なこちらをリピートします。

対象商品 : 60960785
2018-05-13
用途: JIS裸圧着端子の整理保存
株式会社テックMA製造業

「8連ケース」の様な物は、その便利さに気付いて求める以外、その存在意義・有り難さは解り難い物だと思います。
明邦さんは、多様性を持たせ易い樹脂加工を上手く使って、様々な形状の物を作ってくれていますが、これからもよろしく、と思います。

対象商品 : 60960785
2017-04-04
用途: コレットチャックの収納
松葉

ER11用コレットの収納に使用しました
コレットの数が多いので8連といわず並列でもう一列追加で16連あれば便利です

対象商品 : 60960785
2015-08-28
用途: ネイルチップ入れ
製造業

サイズ別にネイルチップをいれています。
他のお店より安いのでこれからもモノタロウで購入しようと思います。

対象商品 : 60960785
2015-11-26
用途: 部品の小分け

小さなものを小分けするのに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする