JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ専用工具
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60961093
品番
B5PS-VH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
サイド型
寸法B(mm)
19.74
寸法A(mm)
15.84
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25〜85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1500
適合電線範囲 AWG(#)
22〜18
質量(g)
185
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
トラスコ品番
413-7469