サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962606
品番
ML-1-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15
トラスコ品番
771-2821
材質
本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
38
幅(mm)
20
高さ(mm)
17.5
質量(g)
22.8
適合規格
UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300(TUV規格250)
寸法A(mm)
38
寸法C(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC2000