※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6P
トラスコ品番
771-2855
注文コード
60962633
品番
ML-1-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・RoHS指令・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15
トラスコ品番
771-2855
材質
本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
78
幅(mm)
20
高さ(mm)
17.5
適合規格
UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300(TUV規格250)
寸法A(mm)
78
寸法C(mm)
1.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60962633
ML-1-6P
84410542
ML-1-6P
ネジ式端子台
サトーパーツ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました