スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60962728 品番 2001-1407-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 仕様4線式 トラスコ品番799-4206 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9〜11 幅(mm)70 高さ(mm)33 質量(g)8.4 タイプアース用 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25〜1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする