※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
ワゴ 三菱アンドキーエンスPLC対応コネクタ端子台 ハーネスセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60962904
品番
SET-MD2-MM34SU-E1M-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タテ型(NR) ヨコ型のラインナップです。
1mのハーネスセットで簡単に選定できます。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
適合
キーエンスPLC対応
トラスコ品番
818-4094
種別
ヨコ型
長さ(mm)
55
幅(mm)
77
高さ(mm)
38.3
質量(g)
175
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
(コモン)2/6、(信号)1
適合電線
0.2〜1.5m
2
(AWG24〜16)
電線むき長さ(mm)
8〜9