※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
2P
注文コード
60962983
品番
2002-402-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・極数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
材質
66ナイロン、銅
幅(mm)
8.7
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
18.9
極数
2P
定格電流(A)
25
トラスコ品番
799-4435
質量(g)
9