※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用4線式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60963078
品番
2002-1491-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
グレー
仕様
4線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
70
高さ(mm)
29.2
トラスコ品番
799-4419
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
17