※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60963105
品番
709-196JW-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
799-4583
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
10.6
質量(g)
7