BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
4750RCWD4用南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60975346
品番
4750RCHD-AC1
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4750RCWD4用の南京錠です。
色
黒
材質
鉄
仕様
TSAロック付
トラスコ品番
794-0084
質量(g)
200
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
70×20×40