BAHCO(バーコ)
ホイール付き工具箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸法・幅(mm)
405
277
405
質量(kg)
10
6
10
外寸法・高さ(mm)
538
517
538
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975443
品番
4750RCHDW02
参考基準価格(税別)
¥106,460
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
水・ちりから中身を保護します。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×250×538
仕様
キャスター付
トラスコ品番
470-9047
質量(kg)
10
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
53
外寸法・幅(mm)
405
外寸法・高さ(mm)
538
外寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・奥行(mm)
195
有効内寸法・高さ(mm)
538
有効内寸法・幅(mm)
405