サンコー(三甲)
サンペール# 3 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60999077
品番
70037100WH
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
サンペール#3用の蓋です。
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
3.1
有効内寸(mm)
155×155×146
外寸(mm)
193×192×157
内寸(mm)
173×173×154
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000