画像準備中

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61005508 品番BT30-STM12-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。 トラスコ品番819-8458 質量(kg)0.8 寸法L(mm)135 シャンクBT30 適合コレットFSC-09 タップサイズJ型タップ(旧JIS)M4〜M12、U No8〜7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4〜M10 適合ドライバーSTS-12 適合スパナS-1L 首下径(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする