曜日別特売
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616

※モデル(H:174)着用サイズ:L

白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
白 保護服 SMS製 モノタロウ 61017616
モノタロウ

保護服 SMS製

(119件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1着注文コード61017616品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。

用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業サイズL仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン構造SMS機能通気性、粉体防護耐熱温度(℃)120耐水性(mm)485適応身長(cm)164~176適応胸囲(cm)84~104
取扱説明書:
注意
※洗濯不可。
※火気に近づけないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6101761664926813-白 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 64926813防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ1着
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61017652
2021-03-18
用途: カーボンの切断作業の時、
製造業

この色は、白に比べて汚れがめだたないため、大変助かっておりました。取り扱い中止が非常に残念です。早い復活を願っております。

対象商品 : 61017616
2020-05-06
用途: 粉塵除け
株式会社ブルーカンパニーサービス業

これも大変優れモノで、服には汚れが付きにくくて、粉塵もあまりつかないので、安心をしております。ただ、季節によっては、暑いかもしれません。

対象商品 : 61017607
2020-03-05
用途: 塗装作業時
金融・保険業

通気性も良く、作業しやすく使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61017661
2020-03-04
用途: 機械のメンテナンス・清掃時
株式会社ニッチツ ハイシリカ事業本部

夏は暑くて着れないが、冬は丁度いい ただ、小さいホコリが中まで入ってくるのが、イヤな事ぐらいです。
サイズは揃っているので、いいと思います

対象商品 : 61017625
2020-03-17
用途: 作業服が汚れないように
建設業・工事業

使い捨てなので安価で助かっています
作業服が汚れそうな時に使用します

対象商品 : 61017607
2020-04-05
用途: 塗装作業
個人のお客様

精密な塗装作業には不向き
繊維の端等が浮遊します。
下回りや建築関係での塗装作業用としての保護服としてお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 61017634
2020-04-13
用途: 機械メンテナンス作業
有限会社湘南メインテナンス建設業・工事業

油まみれの作業ですので作業着を汚さないで済みます。

対象商品 : 61017607
2020-03-15
用途: 夏場の塗料作業に使用しました
その他業種

作業時厚いので下着の上にこれを使用し行いましたが紙でできているので強度は、内容ですがビニールより涼しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする