※モデル(H:174)着用サイズ:L

保護服 SMS製

(119件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61017652 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。

サイズL 仕様洗濯不可 用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 構造SMS 機能通気性、粉体防護 耐熱温度(℃)120 耐水性(mm)485 適応身長(cm)164〜176 適応胸囲(cm)84〜104
取扱説明書:
注意
※洗濯不可。
※火気に近づけないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61017652 64926813 - 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 1着 479 税込527 色が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61017652
2021-03-18
用途:
カーボンの切断作業の時、
製造業

この色は、白に比べて汚れがめだたないため、大変助かっておりました。取り扱い中止が非常に残念です。早い復活を願っております。

対象商品:
61017616
2020-05-06
用途:
粉塵除け
株式会社ブルーカンパニー 様 (サービス業)

これも大変優れモノで、服には汚れが付きにくくて、粉塵もあまりつかないので、安心をしております。ただ、季節によっては、暑いかもしれません。

対象商品:
61017607
2020-03-05
用途:
塗装作業時
金融・保険業

通気性も良く、作業しやすく使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61017661
2020-03-04
用途:
機械のメンテナンス・清掃時
株式会社ニッチツ ハイシリカ事業本部 様

夏は暑くて着れないが、冬は丁度いい ただ、小さいホコリが中まで入ってくるのが、イヤな事ぐらいです。
サイズは揃っているので、いいと思います

対象商品:
61017625
2020-03-17
用途:
作業服が汚れないように
建設業・工事業

使い捨てなので安価で助かっています
作業服が汚れそうな時に使用します

対象商品:
61017607
2020-04-05
用途:
塗装作業
個人のお客様

精密な塗装作業には不向き
繊維の端等が浮遊します。
下回りや建築関係での塗装作業用としての保護服としてお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
61017634
2020-04-13
用途:
機械メンテナンス作業
有限会社湘南メインテナンス 様 (建設業・工事業)

油まみれの作業ですので作業着を汚さないで済みます。

対象商品:
61017607
2020-03-15
用途:
夏場の塗料作業に使用しました
その他業種

作業時厚いので下着の上にこれを使用し行いましたが紙でできているので強度は、内容ですがビニールより涼しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする