曜日別特売
PD-200 USB専用ポータブルバッテリー 富士倉 61025398

PD-200 USB専用ポータブルバッテリー 富士倉 61025398
PD-200 USB専用ポータブルバッテリー 富士倉 61025398
PD-200 USB専用ポータブルバッテリー 富士倉 61025398

USB専用ポータブルバッテリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61025398品番PD-200
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥20,669
販売価格(税別)
18,790

PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。
発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。
外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。
今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。

用途
外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。
PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。
付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W)寸法(mm)79×190×79質量(g)1368充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)60000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする