6000 メジャリングジャグ Vikan(ヴァイカン) 61056014 6000 メジャリングジャグ Vikan(ヴァイカン) 61056014 6000 メジャリングジャグ Vikan(ヴァイカン) 61056014 6000 メジャリングジャグ Vikan(ヴァイカン) 61056014

メジャリングジャグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61056014 品番 6000
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

注ぎやすさと持ちやすさを兼ね備え、衛生的にデザインされたジャグ。
半透明のメモリで外側からも容量を確認できます。

容量(L)2 材質ポリプロピレン 形状丸型 質量(g)248 アズワン品番65-1956-78 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

メジャリングジャグ使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする