東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計その他関連用品
ミニフロートスイッチ FCV21QDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61067187
品番
FCV21QDE
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
UL規格認証取得品
用途
様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適
仕様
接点反転可
圧力
大気圧
温度(℃)
〜20〜+80
最大電流(A)
DC/C0.5
比重
液:0.8以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
PP発泡フロート
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240
注意
※パイプ延長でのご使用は構造上、不可です。