中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61078256
品番
BPL-12-200M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
全長(mm)
200
質量(kg)
0.18
めねじサイズ
M6
おねじサイズ
M6
直径(mm)
Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応