中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
ポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
61078387
品番
BPL-30-300P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
全長(mm)
300
質量(kg)
1.7
めねじサイズ
M16P1
おねじサイズ
M16P1
直径(mm)
Φ30
RoHS指令(10物質対応)
対応