中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
対物レンズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61078615
品番
LWD-5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。
取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様
N.A.:0.07
倍率
5X
分解能(μm)
4.33(計算値)
焦点距離(mm)
38.6