中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
パーソナルマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61080803
品番
VELNUS-E3
参考基準価格(税別)
¥580,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
付属品
研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)
質量(kg)
6.2
電源
LED反射照明用電源ユニット
フィルター
緑・黄
照明
白色LED光源
ステージプレート
角十字動ステージ
接眼レンズ
W10×
対物レンズ
M5×、M10×、M40×
鏡筒形式
双眼鏡筒、TV用本体(Cマウント)
マウント
【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm