iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトフェイス 注文コード61154014 品番MPA-ACL05WF
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
コンパクトでかわいいキューブ型

付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) その他コンパクトでかわいいキューブ型 ホワイトフェイス 質量(g)約70 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする