本体

HVE706 ハイビジョンレコーダー プロスペック 61167806 HVE706 ハイビジョンレコーダー プロスペック 61167806 HVE706 ハイビジョンレコーダー プロスペック 61167806

ハイビジョンレコーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61167806 品番HVE706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

HVE706は、HDMI出力機器からの高画質映像を、メモリーカードやUSBメモリなどの外部ストレージに簡単にデジタル保存できるハイビジョンレコーダーです。5インチモニターとバッテリーを内蔵した軽量ボディで、録画した映像をいつでもどこでも楽しめます。
電源を入れてHDMI出力機器を再生、録画ボタンを押すだけの簡単録画。パソコンに接続する必要がなく手軽です。さらに便利なタイマー録画機能も搭載。
本体モニターで録画映像を見るもよし、再生時にHDMI出力をテレビに接続して大画面で楽しむことも可能です。

付属品本体、USB A-Cケーブル(電源用)、取扱説明書、保証 寸法(mm)幅149×奥行100×高さ23 質量(g)約250 定格DC5V2A

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする