ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319 ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319 ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319 ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319 ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319 ITUBE 26x1-3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319

簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61176319 品番ITUBE 26x1-3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。

サイズ26×1-3/8W/O タイプW/O チューブ厚さ(mm)1.2
注意
※一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
※常に適正空気圧でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894052
2024-10-18
用途:
パンクしたタイヤの交換
BOORO 様 (建設業・工事業)

後輪の交換は面倒くさいのですが、ワイヤー類をはずしたりしなくても簡単に交換できました

対象商品:
50894052
2023-10-10
用途:
通学用自転車のチューブ交換
その他業種

今まで普通に車輪を外してチューブ交換していましたが、車輪を外さないで良いというのはホントに便利でした。値段だけの価値は十分ありました。

対象商品:
50894068
2023-02-11
用途:
通勤用の自転車のパンク時の交換
製造業

後輪タイヤのチューブ交換はタイヤを外すのが大変だったのがこの商品のおかげでタイヤを外さずに交換できるので非常に便利です。モノタロウブランドでもっと安価で販売してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50894068
2022-02-01
用途:
パンクして交換
有限会社 永松 様

同じものを再購入。後輪タイヤをはずことなく交換できました。今回のパンクはiチューブの断面で発生。片側パッチで補修後、逆側断面で発生。経年劣化でしょうが、3年目なのでちょっと早いと思う。

対象商品:
50894052
2022-04-19
用途:
自転車チューブ交換
建設業・工事業

ママチャリの後輪を外す事なく、チューブ交換が出来る優れもの。作業がとっても簡単になるので助かった。

対象商品:
50894068
2022-03-30
用途:
業務中移動自転車の部品として使用
サービス業

パンクの際、タイヤを外さずにチューブのみを簡単に交換できるため非常に便利な商品と思います。

対象商品:
50894052
2020-09-03
用途:
自転車の運転
木楽理 様 (不動産業)

思ったより簡単にタイヤ交換ができた。耐久性に興味あり。

対象商品:
50894052
2019-08-13
用途:
林道走行 パンク対策で携行

YAMAHA PASS BRACEを1.95のMTBタイヤに履き替え同林道走行を楽しんでます。林道走行には適しませんが、後輪が内装ギアでホイールを外しパンク修理が現地ではなかなか大変な為、下山までの応急用つなぎで使用してます。本日使用しましたが時速15キロぐらいで未舗装路を下れる実力はありました。
次回も携行して行こうと思います。
★実際の使用方法とはかけ離れた使用方法ですので自己責任でお願いします★

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする