コック バッグインボックス用 大

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61235065 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。

適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
注意
※コックは40℃以下でご使用下さい。
※内容器に装着して運搬、輸送は行わないで下さい。
※ハンドルを固定部から抜かないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クーラントや蒸留水をバッグインボックスで購入した際、これが無いと、とても面倒になります。購入時の付属してくるのですが、壊したり無くしたり、という場合に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする