※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)1 端子間ピッチ(mm)4.2 注文コード61258797 品番VTXL-2/2-1P
参考基準価格(税別)¥435 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は極数・端子間ピッチなど538種類から選べます 他の種類を見る
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
形状1段 取付方式DIN35mm 全長A(mm)レール:40 取付ピッチB:30 全長L(mm)端子台:8.2[端子台:端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)] 端子間ピッチ(mm)4.2 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする