東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
4.2
注文コード
61258831
品番
VTXL-2/2BL-2P
参考基準価格(税別)
¥537
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ
など
538
種類から選べます
他の種類を見る
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
形状
1段
取付方式
DIN35mm
全長L(mm)
端子台:端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)
端子間ピッチ(mm)
4.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10〜11