イメージ

MCZ-G080KC 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309687 MCZ-G080KC 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309687 MCZ-G080KC 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309687 MCZ-G080KC 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309687 MCZ-G080KC 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309687

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61309687 品番 MCZ-G080KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

どこにでも持ち運びやすいハンドルつきのマグボトル(水筒)。
ハンドルつきで持ち運びやすく、ライフスタイルに合わせた水分補給がかないます。
せんとパッキンが一体型になった「らくらくキャップ」搭載でお手入れも簡単。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!
口径は約5.3cmあり、お手入れがしやすい広口です。さらに、氷をスムーズに入れることができます。
デスクや床に傷をつけにくく、すべりにくいよう底をエラストマー仕様(ゴム状弾性)にしています。

質量(kg)0.33 スターゲイズ 容量(L)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×29.4 保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)88以上 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする