HT20-FT Telephone

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61337239 品番 JJN010085
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)
ワンタッチ FRONT ボタン
受話器ボリューム: 音声調節可能
メッセージウェイティング、メッセージランプ機能
設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)

仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質ABS樹脂 ブルー サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源電話回線より給電 使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
注意
※日本での認証は取得しております。
※本機の直流抵抗は 348.5 Ω(最大)です。接続条件により使用できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする