調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径1/4” 圧力計丸形圧力計:有 注文コード61338385 品番GAFR20008SW
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は配管接続口径・圧力計など10種類から選べます 他の種類を見る

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能

シリーズGA200シリーズ 材質(カップ部)PCカップ 配管接続口径1/4” ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン 種類標準型 圧力計丸形圧力計:有 ろ過精度(μm)5 チェックバルブ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜70(未凍結) ブラケット 設定圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61338385
2023-11-26
用途:
空圧調整と水抜き

この価格でこの品質は大満足です。台湾メーカーは信頼できます。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする