GAFR30010SW 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC 61338437

調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個配管接続口径3/8”圧力計丸形圧力計:有注文コード61338437品番GAFR30010SW
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能

シリーズGA300シリーズ材質(カップ部)PCカップ配管接続口径3/8”ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン種類標準型圧力計丸形圧力計:有ろ過精度(μm)5チェックバルブ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ブラケット設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61338385
2023-11-26
用途: 空圧調整と水抜き

この価格でこの品質は大満足です。台湾メーカーは信頼できます。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする