ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
ハウスキーピングカート用底面ラックキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459573
品番
RM6196BK
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。
幅(mm)
645
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
533
奥行(mm)
170
トラスコ品番
114-3411
繰り返し・詰め替え
対応