TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61460745
品番
TUR-33DK
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番
161-0442
セット内容
フックL・S 各6個
材質/仕上
スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)
1.15
色
ホワイト(パネル)
高さ(mm)
39.5
奥行(mm)
300
間口(mm)
265
キャスター
自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)
892.9×500 2枚
サイズ(mm)
パンチングボード:900×890