TRUSCO
ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
ホルダー数
HSK100A BT(NT)50兼用 40個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 40個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 40個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 15個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 28個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 25個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 42個収納
HSK100A BT(NT)50兼用 56個収納
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61481027
品番
VTL-D85
参考基準価格(税別)
¥145,150
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
ホルダー数
HSK100A BT(NT)50兼用 40個収納
幅(mm)
675
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1700
トラスコ品番
114-6119
質量(kg)
34
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません