プローブ デジタル温度計 H-3用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(m)1.4 タイプ表面型 注文コード61504696 品番73104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はコード長さ・タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。

寸法(Φ×mm)3.5×110 タイプ表面型 コード長さ(m)1.4 用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デジタル温度計H-3以外には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61504696
2021-08-28
用途:
空調メンテ
エース技販 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同時に購入の温度計に差し替えると、実際の温度より11度ぐらい低かったり温度が定まらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする