Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110

 

Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110
Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 61511110

ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61511110品番Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Padat 300 Compact Light Standは、収納時にライトスタンド同士を連結させることが可能で、スペースを確保しやすくするだけでなく、持ち運びも容易で屋外撮影に最適です。
≪主な特長≫
全伸高3m
折り畳むと全体がフラットになる構造
Padat 300 Compact Light Stand同士を連結させることが可能
エアクッション設計で機材や指を保護

仕様●全伸高(mm):3000●脚チューブ直径(mm):29.5、26、22.5、19セット内容Padat 300 Compact Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約2.1耐荷重(kg)約5収納時寸法(mm)880×80×70収納寸法・長さ(mm)880
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする